{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 10 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Werkstoff | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung Zoll | 0,0005 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Schnabellänge | 40 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | eckig | |
| Tiefenmaß-Durchmesser | 3,7 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Tiefenmaß-Breite | 1,3 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 404102 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002128255 |