{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 10 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Mez chyby | 0,03 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet palce | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Délka zobáku | 40 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Průměr hloubkoměru | 3,7 mm | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces | |
| Měřená hodnota záloha | systém MAHR Reference-Lock | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Šířka hloubkoměru | 1,3 | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 404102 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002128255 |