• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale schuifmaat-SET IP67 met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 10

Artikelnummer: 404102 10
Korting
€ 1.975,00
Prijs instellen 10 Stuk (130,70 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 49,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 72,00 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 100,50 / st.
  • € 180,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schuifmaten Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 10
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat
USP1 Digitale schuifmaten, IP67 met hoekige dieptemaat, meetbereik 150 mm, aflezing 0,01 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 404102 10

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032 per schuifmaat.
10× schuifmaat nr. 412733 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan