PFERD TOOLS tube brush IBU dia. 20x100mm with eyelet plastic filament dia. 0.30

Nr art.: 4007220749197
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Białe Biały perłowy
Seria IBU
Oznaczenie producenta Innenbürste IBU Ø20x100mm mit Öse Kunststoffbesatz-Ø0,30
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220749197
EAN / GTIN 4007220749197
Numer producenta 43679256
Numer L L51510 132
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • For light cleaning and deburring work on threaded holes or recesses, e.
  • g.
  • keyways.
  • Specially suited to brushing in manual applications.
  • Brushes with nylon filament material are particularly well suited to working with materials that would otherwise be scratched or damaged, e.
  • g.
  • soft plastics.
  • Plastic filament withstands temperatures up to 220 °C.

Cecha szcz.:

  • Width, metric: 100 mm
  • Mounting system: Manual use
  • Dia. filament material: 0.15 mm
  • Dia. external, metric: 20 mm
  • Filament material: Nylon
  • Length, total: 300 mm

Zaleta:

  • Enable maximum precision and efficiency in work on delicate workpieces.
  • Optimal access to hard-to-reach areas such as the inner surfaces of pipes and drilled holes.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Use coolant for applications where large amounts of heat are produced.
  • Applications: Cleaning; Deburring
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Thermosetting plastics
    • Other non-ferrous metals
    • Thermoplastics
    • Materials that can be worked: Thermosetting plastics; Other non-ferrous metals; Thermoplastics

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IBU" Zobacz wszystkie