Binnenborstel IBU Ø 20x100 mm met oog kunststof beleg-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220749197
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Binnenborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220749197
EAN/GTIN 4007220749197
Nummer fabrikant 43679256
L-nummer L51510 132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Belegmateriaal: Nylon
  • Lengte, totaal: 300 mm

Voordeel:

  • Comfortabel gebruik dankzij de ergonomische vorm.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan