Szczotka wewnętrzna PFERD TOOLS IBU Ø3x100 mm z oczkiem, drut ze stali nierdzewnej Ø0,10

Nr art.: 4007220036198
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy; Szary aluminiowy
Seria ACHIM; IBU
Oznaczenie producenta Innenbürste IBU
Strefa ochrony ESD (EPA) nie; nie
Kolor Czarny; Srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220036198
EAN / GTIN 4007220036198
Numer producenta 43679402
Numer L L51510 115
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do prostych prac związanych z czyszczeniem i usuwaniem zadziorów z otworów gwintowanych lub wgłębień, np.
  • np.
  • Rowki klinowe.
  • Nadaje się szczególnie do ręcznego szczotkowania.
  • Aby sprostać szczególnym wymaganiom związanym z obróbką stali nierdzewnej (INOX), firma PFERD TOOLS stosuje we wszystkich szczotkach INOX drut o gatunku 1.4310/1.4301 (V2A).
  • Doświadczenia praktyczne zdobyte w środowisku przemysłowym potwierdzają, że materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję przy optymalnej trwałości.
  • Wszystkie szczotki PFERD TOOLS z włosiem INOX są oznaczone na niebiesko i przeznaczone do stosowania na wszystkich rodzajach stali nierdzewnej (INOX), takich jak np.
  • np.
  • V4A, odpowiedni.
  • Drut gatunku 1.4310/1.4301 wykazuje po utwardzeniu na zimno właściwości ferromagnetyczne, co oznacza, że przyciąga go magnes; przyczyną tego jest zmiana struktury materiału spowodowana odkształceniem, np.
  • np.
  • powstaje podczas ciągnienia drutu.
  • Nie ma to wpływu na jakość i odporność na korozję okładziny INOX.
  • Zachowuje swoją odporność na korozję.
  • Drut ze stali nierdzewnej (INOX) wytrzymuje temperatury do 450 °C.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 100 mm
  • System nagrywania: ręcznie
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,1 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 3 mm
  • materiał pokrycia: Drut ze stali nierdzewnej (INOX)
  • Długość całkowita: 300 mm

Zaleta:

  • Zapewniają najwyższą precyzję i wydajność podczas obróbki delikatnych elementów.
  • Optymalne dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak wewnętrzne powierzchnie rur i otworów.
  • Bardzo dobra odporność na korozję.
  • Zapewnia gładką powierzchnię.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie nalotu; usuwanie warstw tlenku; usuwanie farby; szorstkowanie
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Brązy
    • stopów na bazie kobaltu
    • Twardy metal nieżelazny
    • Materiały odporne na wysokie temperatury
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Inne metale nieżelazne
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Titan
    • Stop tytanu