Szczotka wewnętrzna PFERD TOOLS IBU Ø3x100 mm z oczkiem, drut stalowy Ø0,10

Nr art.: 4007220035740
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy; Szary aluminiowy
Seria ACHIM; IBU
Oznaczenie producenta Innenbürste IBU
Strefa ochrony ESD (EPA) nie; nie
Kolor Czarny; Srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220035740
EAN / GTIN 4007220035740
Numer producenta 43679401
Numer L L51510 257
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do prostych prac związanych z czyszczeniem i usuwaniem zadziorów z otworów gwintowanych lub wgłębień, np.
  • np.
  • Rowki klinowe.
  • Nadaje się szczególnie do ręcznego szczotkowania.
  • Drut stalowy jest najczęściej stosowanym materiałem do obszywania.
  • Szczotki z drutu stalowego nadają się szczególnie dobrze do obróbki powierzchni i okrawania.
  • Drut specjalny PFERD TOOLS charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz na zmienne obciążenia zginające.
  • Zapewnia to optymalne zużycie drutu oraz długą żywotność, nawet w ekstremalnych warunkach pracy szczotki.
  • Drut stalowy wytrzymuje temperatury do 300 °C.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 100 mm
  • System nagrywania: ręcznie
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,1 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 3 mm
  • materiał pokrycia: Drut stalowy (ST)
  • Długość całkowita: 300 mm

Zaleta:

  • Zapewniają najwyższą precyzję i wydajność podczas obróbki delikatnych elementów.
  • Optymalne dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak wewnętrzne powierzchnie rur i otworów.
  • Większa trwałość dzięki zastosowaniu specjalnego drutu PFERD TOOLS.
  • Zapewnia gładką powierzchnię.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie warstw tlenku; usuwanie farby; szorstkowanie
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo
    • Staliwo
    • Duroplasty
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • drewno