{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Classic Line | |
| Oznaczenie producenta | 4122 SK | |
| Opakowanie | Etui | |
| Liczba | 2 | |
| Opis formy | okrągłe | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie śrubowe | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Do podziałki łańcucha | .325 cal | |
| Do pilników do ostrzenia pił o średnicy | 4,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilnik do pił łańcuchowych | |
| Maks. twardość HRC | 38 | |
| Do materiału | stal | |
| Średnica | 4,8 mm | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220382127 | |
| EAN / GTIN | 4007220382127 | |
| Numer producenta | 11083203 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |