Pilnik do pił łańcuchowych PFERD TOOLS, okrągły, Ø 5,16 x 200 mm, seria Classic Line, w plastikowym etui na 2 sztuki

Nr art.: 4007220389812
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba 2
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie śrubowe
Seria Classic Line
Do podziałki łańcucha 3/8 cal
Do pilników do ostrzenia pił o średnicy 5,16 mm
Oznaczenie producenta 4122 SK
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Średnica 5,16 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220389812
EAN / GTIN 4007220389812
Numer producenta 18600757
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pilniki do pił łańcuchowych firmy PFERD TOOLS są stosowane na całym świecie do ostrzenia łańcuchów tnących.
  • Można ich używać pojedynczo z uchwytem lub w połączeniu z pilnikami ograniczającymi głębokość cięcia w popularnych wśród użytkowników ostrzałkach do pił łańcuchowych CHAIN SHARP.
  • Dwa okrągłe pilniki z serii Classic Line o spiralnym zębowaniu w atrakcyjnym opakowaniu z tworzywa sztucznego, chroniącym przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
  • Pilniki okrągłe do ręcznego ostrzenia łańcuchów tnących, z precyzyjnym spiralnym ząbkowaniem zapewniającym wyjątkową ostrość i szczególnie długą żywotność.
  • Szybkie ostrzenie krawędzi tnącej bez powstawania rynienek.
  • Umożliwiają ekonomiczne ostrzenie, które jest mniej inwazyjne w porównaniu z naprawą maszynową, bez obciążenia termicznego spowodowanego tarciem.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 4122 SK
  • podział łańcucha: 3/8
  • Platformy: Okrągły.
  • nacięcie: Linia Classic
  • Długość w systemie metrycznym: 200 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 5,16 mm

Zaleta:

  • Dzięki zakładce z tyłu opakowania pilniki nie wypadają z niego przypadkowo.
  • Optymalne połączenie trwałości i wydajności skrawania, agresywny charakter pilnika zapewniający szybkie ostrzenie.

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Jedno opakowanie zbiorcze zawiera dwadzieścia opakowań plastikowych, z których każde zawiera po dwa pilniki.

Wskazówka:

  • Należy zawsze stosować się do aktualnych wskazówek i zaleceń producentów urządzeń i pił łańcuchowych.