PFERD TOOLS Pilnik do pił łańcuchowych, okrągły, Ø 5,5 x 200 mm, seria PREMIUM***

Nr art.: 4007220021941
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie śrubowe
Stopień rozdrobnienia Drobne; średni
Okładzina jednostronne
Seria Classic Line; Premium Line
Do podziałki łańcucha 3/8, .404 cal
Oznaczenie producenta PFERD
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Średnica 5,5 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220021941
EAN / GTIN 4007220021941
Numer producenta 11041203
Numer L L51060 383
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pilniki do pił łańcuchowych firmy PFERD TOOLS są stosowane na całym świecie do ostrzenia łańcuchów tnących.
  • Można ich używać pojedynczo z uchwytem lub w połączeniu z pilnikami ograniczającymi głębokość cięcia w popularnych wśród użytkowników ostrzałkach do pił łańcuchowych CHAIN SHARP.
  • Pilniki okrągłe do ręcznego ostrzenia łańcuchów tnących, z precyzyjnym spiralnym ząbkowaniem zapewniającym wyjątkową ostrość i szczególnie długą żywotność.
  • Szybkie ostrzenie krawędzi tnącej bez powstawania rynienek.
  • Umożliwiają ekonomiczne ostrzenie, które jest mniej inwazyjne w porównaniu z naprawą maszynową, bez obciążenia termicznego spowodowanego tarciem.
  • Innowacyjna pilnik spiralny dla użytkowników preferujących łagodniejsze piłowanie.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 412 200
  • podział łańcucha: 3/8, .404
  • nacięcie: Linia Premium
  • Długość w systemie metrycznym: 200 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 5,5 mm

Zaleta:

  • Idealna ostrość dzięki innowacyjnemu spiralnemu nacięciu, które tworzy gładką powierzchnię zębów, zapewniając maksymalną wydajność cięcia oraz płynniejsze działanie pilnika.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Ostrzenie
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Wskazówka:

  • Należy zawsze stosować się do aktualnych wskazówek i zaleceń producentów urządzeń i pił łańcuchowych.