{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | okrągłe | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie śrubowe | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Okładzina | jednostronne | |
| Seria | Classic Line; Premium Line | |
| Do podziałki łańcucha | 3/8 cal | |
| Oznaczenie producenta | PFERD | |
| Rodzaj produktu | Pilnik do pił łańcuchowych | |
| Maks. twardość HRC | 38 | |
| Do materiału | stal | |
| Średnica | 5,16 mm | |
| Długość bez trzonu | 200 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220005248 | |
| EAN / GTIN | 4007220005248 | |
| Numer producenta | 11020203 | |
| Numer L | L51060 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |