PFERD TOOLS – bit dłutowy z płaskim ostrzem, 175 mm, nacięcie 2, do ostrzenia łańcuchów tnących z ostrzem krawędziowym

Nr art.: 4007220174975
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Classic Line; Premium Line; Classic Line; Premium Line
Oznaczenie producenta PFERD
Opis formy płaskie,; płaskie,
Rodzaj nacięcia Nacięcie śrubowe; Nacięcie podwójne; Nacięcie śrubowe; Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2; 2
Stopień rozdrobnienia średni; średni
Okładzina jednostronne; obustronne; jednostronne; obustronne
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych; Pilnik do pił łańcuchowych
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Szerokość 12,4 mm
Wysokość 3,3 mm
Długość bez trzonu 200 mm; 175 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka; Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220174975
EAN / GTIN 4007220174975
Numer producenta 18801226
Numer L L51060 485
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pilniki do pił łańcuchowych firmy PFERD TOOLS są stosowane na całym świecie do ostrzenia łańcuchów tnących.
  • Można ich używać pojedynczo z uchwytem lub w połączeniu z pilnikami ograniczającymi głębokość cięcia w popularnych wśród użytkowników ostrzałkach do pił łańcuchowych CHAIN SHARP.
  • Pilnik płaski do naprawy i ostrzenia łańcuchów tnących z kwadratowym podstawą zęba.
  • Do szlifowania krawędzi pił łańcuchowych.
  • Ostrzałka uniwersalna.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 1215
  • Platformy: płaski trzpień
  • Szerokość w metrach: 12,4 mm
  • nacięcie: 2
  • Długość w systemie metrycznym: 175 mm
  • Wysokość: 3,3 mm

Zaleta:

  • Płaska wersja może służyć zarówno do ostrzenia krawędzi tnącej, jak i do obniżania ogranicznika głębokości. Szczególnie polecane dla początkujących.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Ostrzenie
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Classic Line" Zobacz wszystkie