Zestaw uchwytów do pilników ergonomicznych PFERD TOOLS FH1 z przyrządami do ostrzenia 25/30–30/35° do pilników do pił łańcuchowych Ø 4,0–5,5 mm

Nr art.: 4007220174906
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Classic Line; Premium Line
Oznaczenie producenta PFERD
Możliwość użycia do Pilniki
Min. średnica mocowania Ds 4 mm
Maks. średnica mocowania Ds 5,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220174906
EAN / GTIN 4007220174906
Numer producenta 12600030
Numer L L51060 386
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Zestaw składa się z ergonomicznej rączki do pilników do pił łańcuchowych oraz dwóch prowadnic do ostrzenia pił łańcuchowych: Ustawienie kąta 25°/30°, ustawienie kąta 30°/35°.
  • Szablon do ostrzenia pił łańcuchowych zapewnia jednolite wyniki ostrzenia, wyznaczając właściwy kąt ostrzenia.
  • Nakłada się ją na czop ergonomicznej rączki do pilnika FH 1 KSF.
  • Zestaw jest dostarczany w atrakcyjnym opakowaniu jednostkowym.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca ergonomiczną rączkę do pilników, która zapewnia wygodę pracy.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: Zestaw FH1 KSSL
  • Pasuje do średnicy metrycznej: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm

Z tej samej serii "Classic Line" Zobacz wszystkie