• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

PFERD TOOLS chain saw file round dia. 7.0x200mm Classic Line

Nr art.: 4007220005279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Classic Line; Premium Line; Classic Line; Premium Line
Oznaczenie producenta PFERD
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie śrubowe
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina jednostronne
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych
Maks. twardość HRC 38
Do materiału stal
Średnica 7 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka; uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220005279
EAN / GTIN 4007220005279
Numer producenta 11026203
Numer L L51060 82
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Chain saw files by PFERD TOOLS are used around the world for sharpening saw chains.
  • They can be used individually with a handle or in combination with depth gauge files with the popular CHAIN SHARP chain saw sharpeners.
  • Round files for manual sharpening of saw chains with precise spiral cut for outstanding sharpness and particularly long tool life.
  • For fast, score-free sharpening of saw teeth.
  • In comparison to machine sharpening, these files remove stock sparingly without thermal loads due to friction on the metal.
  • Classic spiral cut for users who prefer a softer filing action.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 412 200
  • Shape: Round
  • Cut: Classic Line
  • Length, metric: 200 mm
  • Dia. external, metric: 7 mm

Zaleta:

  • Optimum combination of tool life and stock removal rate, aggressive filing for quick sharpening.

Zastosowanie:

  • Applications: Sharpening
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Wskazówka:

  • Always observe the current guidelines and recommendations of the equipment and saw chain manufacturers.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Classic Line" Zobacz wszystkie