Zestaw wierteł krętych PFERD TOOLS, 25 szt., INOX HSSE, zgodny z normą DIN 338, do materiałów twardych i trudnych do obróbki

Nr art.: 4007220168202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. średnica skrawania Dc min. 1 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 13 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z 2
Min. kąt linii śrubowej 36 stopni
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Nazwa produktu (typ) INOX
Materiał skrawający HSS-E
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 338
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220168202
EAN / GTIN 4007220168202
Numer producenta 25203704
Numer L L51140 845
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • INOX

Opis:

  • Zestaw zawiera 25 wierteł krętych HSS w wersji INOX, wykonanych ze stali HSSE-Co5 (M35), przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.
  • Odporna na pęknięcia kasetka z tworzywa sztucznego chroni narzędzia przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
  • Mocowanie wierteł krętych HSS ułatwia dobór i wyjmowanie narzędzi.

Cecha szcz.:

  • Liczba, zawartość: 25 sztuk
  • Typ PFERD TOOLS: Zestaw SPB DIN 338 HSSE N 1–13 INOX, 25 szt.
  • Wersja: INOX
  • Kąt spirali, od: 36°
  • Kątowniki: 135°

Zaleta:

  • Bardzo dobre odprowadzanie wiórów.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.
  • Precyzyjne centrowanie i niewielka siła posuwu dzięki szlifowi krzyżowemu.
  • Szczególnie dobrze nadaje się do materiałów twardych i trudnych w obróbce, takich jak stal stopowa i stal o wysokiej wytrzymałości oraz stal nierdzewna (INOX).
  • Solidna konstrukcja końcówki.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Należy przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Podczas wiercenia w metalach należy w miarę możliwości stosować wysokiej jakości olej do cięcia lub smar chłodzący. Zapewnia to płynną pracę i wydłuża żywotność wiertła. Wyjątek: Podczas obróbki aluminium należy stosować benzynę zamiast oleju do cięcia. Należy usunąć z obrabianego elementu cząsteczki powstające podczas obróbki stali nierdzewnej (INOX), aby zapobiec korozji. Oczyść element obrabiany metodą chemiczną lub mechaniczną (wytrawianie/polerowanie itp.).