{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 13 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Úhel spirály, min. | 36 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | INOX | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 338 | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 4007220168202 | |
| EAN / GTIN | 4007220168202 | |
| Číslo výrobce | 25203704 | |
| L-číslo | L51140 845 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |