Exécution:
Description:
L'assortiment comprend 25 forets hélicoïdaux HSS en version INOX, en HSSE-Co5 (M35), pour utilisation industrielle. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La fixation des forets hélicoïdaux HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 25 Stück
- Type PFERD: SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25TLG
- Exécution: INOX
- Angle de spirale, de: 36 °
- Angle: 135 °
Avantage(s):
- Très bonne évacuation des copeaux.
- Grande précision de concentricité.
- Centrage exact et faible force de poussée grâce à la pointe affûtée en croix.
- Convient particulièrement aux matériaux résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX).
- Version pointue stable.
Utilisation:
Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).