Udførelse:
Beskrivelse:
set indeholder 25 HSS spiralbor i INOX-versionen i HSSE-Co5 (M35) til industriel brug. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader. Fastgørelse af HSS spiralbor gør det nemmere at vælge og fjerne værktøj.
Egenskab:
- Antal, indhold: 25 stk.
- Pferd-type: set SPB din 338 HSSE N 1-13 INOX 25 DELE
- Udførelse: INOX
- Spiralvinkler, af: 36 °
- vinkel: 135 °
Fordel:
- Meget god spånafgang.
- Høj rundløbsnøjagtighed.
- Præcis centrering og lav fremføringskraft takket være krydsslibning.
- Særligt velegnet til hårde og hårde materialer som legeret og højstyrkestål, rustfrit stål (INOX).
- Stabil spids design.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Overhold de anbefalede hastigheder. Når du borer i metaller, skal du om muligt bruge en skæreolie eller et kølesmøremiddel af høj kvalitet. Dette fremmer en jævn drift og forlænger borets levetid. Undtagelse: Tilsæt petroleum i stedet for skæreolie ved bearbejdning af aluminium. Fjern de partikler, der opstår ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX), fra emnet for at forhindre korrosion. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).