Kivitel:
Leírás:
A készlet 25 darab HSS Csigafúrót tartalmaz INOX kivitelben HSSE-Co5 (M35) ipari alkalmazásokhoz. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől. A HSS rögzítése megkönnyíti a szerszámok kiválasztását és eltávolítását.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 25 db
- Pferd típus: készlet SPG DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25 DB-os
- Kivitel: INOX
- Spirális szögek, amelyek: 36 °
- derékszög: 135 °
Előny:
- Nagyon jó chip evakuálás.
- Nagy körfutási pontosság.
- Precíz központosítás és alacsony előtolási erő a keresztcsiszolásnak köszönhetően.
- Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
- Stabil hegykialakítás.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Fémek fúrásakor lehetőleg jó minőségű vágóolajat vagy hűtő kenőanyagot használjon. Ez elősegíti a zavartalan működést és meghosszabbítja a fúrógép élettartamát. Kivétel: Alumínium megmunkálásakor vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. Távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásakor keletkező részecskéket a munkadarabról a korrózió megelőzése érdekében. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiai vagy mechanikai úton (maratás/polírozás stb.).