Esecuzione:
Descrizione:
Il set comprende 25 punte elicoidali HSS in versione INOX in HSSE-Co5 (M35) per applicazioni industriali. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni. Il fissaggio delle punte elicoidali HSS facilita la scelta e l’estrazione degli utensili.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 25 Stück
- Tipo PFERD: SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25TLG
- Versione: INOX
- Angolo spirale, da: 36 °
- Angolo: 135 °
Vantaggi:
- Ottimo scarico dei trucioli.
- Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
- Centraggio esatto e ridotta forza di avanzamento grazie all’affilatura a croce.
- Ideale per l’utilizzo per materiali da lavorare resilienti e duri quali acciaio legato e ad alta resistenza, acciaio inossidabile (INOX).
- Versione d’alta gamma stabile.
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. Nella foratura di metalli si deve usare olio da taglio o lubrificante refrigerante di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata del trapano. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura).