Twister – SwissGrip Evo handle with ratchet and 100 mm bit holder

Nr art.: 38510.R-100 Set
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38510.R-100 Set
EAN / GTIN 7610733297702
Numer producenta PB 38510.R-100 Set
Numer L L60060 101441

Opis

Opis:

  • Twister – uchwyt na końcówki z grzechotką, zestaw w praktycznej skrzynce narzędziowej
  • z 20 końcówkami PrecisionBits typu C6 do najczęściej spotykanych śrub w warsztacie, laboratorium lub pracowni hobbystycznej
  • Grzechotka z 3 funkcjami: Obrót w lewo, obrót w prawo i pozycja zablokowana
  • Uchwyt na końcówki ze stali nierdzewnej z magnesem, łatwa i szybka wymiana końcówek
  • Długość ostrza 100 mm, stosowanie jak w przypadku zwykłego wkrętaka
  • zoptymalizowany kształt uchwytu zapewniający maksymalne przenoszenie siły i niezrównane momenty obrotowe
  • Najwyższy poziom ergonomii modelu SwissGrip Evo zapewnia łatwą i niewymagającą wysiłku pracę
  • antypoślizgowy i zapewniający dobrą przyczepność – do bezpiecznego i precyzyjnego użytkowania w każdych warunkach
  • rdzeń wewnętrzny wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, rdzeń zewnętrzny zawierający materiały pochodzące z recyklingu, zapewniające najwyższą trwałość
  • najnowocześniejsza technologia trójskładnikowa: wysoce odporny chemicznie i mechanicznie, ekologiczny, wytrzymały