• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twister - SwissGrip Evo Griff mit Ratsche und 100 mm Bithalter

Artikel-Nr.: 38510.R-100 Set
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 38510.R-100 Set
EAN / GTIN 7610733297702
Herstellernummer PB 38510.R-100 Set
L-Nummer L60060 101441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Twister - Bithalter mit Ratsche, Set in praktischer ToolBox
  • mit 20 C6 PrecisionBits für die gebräuchlichsten Schrauben in Werkstatt, Labor oder Hobbyraum
  • Ratsche mit 3 Funktionen: Linkslauf, Rechtslauf und blockierte Stellung
  • Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel
  • Klingenlänge 100 mm, Verwendung wie ein herkömmlicher Schraubendreher
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig