Twister - Mâner SwissGrip Evo cu clichet și suport pentru biți de 100 mm

Cod articol.: 38510.R-100 Set
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 38510.R-100 Set
EAN / GTIN 7610733297702
Număr producător PB 38510.R-100 Set
L-Număr L60060 101441

Descriere

Descriere:

  • Twister - Suport pentru biți cu clichet, set în cutie practică pentru scule
  • cu 20 de biți de precizie C6 pentru cele mai uzuale șuruburi din atelier, laborator sau cameră de hobby
  • Cheie cu clichet cu 3 funcții: Rotație spre stânga, rotație spre dreapta și poziție blocată
  • Suport pentru biți din oțel inoxidabil cu magnet, schimbare ușoară și rapidă a biților
  • Lungimea lamei 100 mm, utilizare ca un șurubelniță convențională
  • Formă optimizată a mânerului pentru o transmisie maximă a forței și cupluri de rotație de neegalat
  • Ergonomia maximă a SwissGrip Evo asigură o muncă fără efort și fără oboseală
  • antiderapant și aderent – pentru o utilizare sigură și precisă în toate condițiile
  • miez interior din material 100% reciclat, miez exterior cu conținut reciclat, pentru o durabilitate maximă
  • materializare modernă cu 3 componente: rezistență chimică și mecanică ridicată, durabil, rezistent la uzură