Twister - manche SwissGrip Evo avec cliquet et porte-embouts 100 mm

Réf.: 38510.R-100 Set
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 38510.R-100 Set
EAN / GTIN 7610733297702
Réf. fabricant PB 38510.R-100 Set
Article hors catalogue L60060 101441

Description

Description:

  • Twister - porte-embouts à cliquet, jeu dans une ToolBox pratique
  • avec 20 PrecisionBit C6 pour les vis les plus courantes en atelier, laboratoire ou atelier de loisirs
  • cliquet avec 3 fonctions : rotation à gauche, rotation à droite et blocage
  • porte-embouts inox magnétique, insertion et échange rapides des embouts
  • longueur de lame 100 mm, à utiliser comme un tournevis conventionnel
  • Forme de manche optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de rotation inédits
  • L’excellente ergonomie du SwissGrip Evo permet de travailler facilement, sans se fatiguer
  • antidérapant et structuré - pour une utilisation sûre, précise dans toutes les conditions
  • cœur en matériau 100 % recyclé, enveloppe avec partie recyclée, pour une durabilité extrême
  • fabrication moderne tri-composant : excellente résistance chimique et mécanique, durable, résistant