Twister: mango SwissGrip Evo con trinquete y portapuntas de 100 mm

Número de artículo: 38510.R-100 Set
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 38510.R-100 Set
EAN / GTIN 7610733297702
Número del fabricante PB 38510.R-100 Set
Número L L60060 101441

Descripción

Descripción:

  • Twister: portapuntas con trinquete; juego en práctica caja de herramientas
  • con 20 PrecisionBits C6 p. los tornillos más comunes de talleres, laboratorios o bricolaje
  • trinquete con 3 funciones: giro a izquierda, giro a derecha y posición bloqueada
  • portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • longitud de hoja de 100 mm, uso como destornillador convencional
  • Forma de mango optimizada para máxima transmisión de fuerza y pares de apriete elevados sin igual
  • Máxima ergonomía de SwissGrip Evo para trabajar sin esfuerzo
  • Antideslizante y de buen agarre, para trabajar con seguridad y precisión en cualquier condición
  • Núcleo interno de material 100 % reciclado y núcleo externo con contenido reciclado; p. máx. durabilidad
  • Acabado moderno de 3 componentes: gran resistencia química y mecánica, sostenible, robusto