Twister - SwissGrip Evo rukojeť s ráčnou a 100 mm držákem bitů

Artiklové číslo: 38510.R-100 Set
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38510.R-100 Set
EAN / GTIN 7610733297702
Číslo výrobce PB 38510.R-100 Set
L-číslo L60060 101441

Popis

Popis:

  • Twister – držák bitů s ráčnou, sada v praktickém kufříku ToolBox
  • s 20 C6 PrecisionBits pro nejběžnější šrouby v dílně, laboratoři nebo hobby místnosti
  • Ráčna se 3 funkcemi: Levý chod, pravý chod a blokovaná poloha
  • Nerezový držák bitů s magnetem, snadná a rychlá výměna bitů
  • Délka čepele 100 mm, použití jako běžný šroubovák
  • Optimalizovaný tvar rukojeti pro maximální přenos síly a bezkonkurenčně vysoký točivý moment
  • Nejvyšší ergonomie SwissGrip Evo zajišťuje snadnou práci bez únavy.
  • protiskluzové a s dobrou přilnavostí – pro bezpečné a přesné použití za všech podmínek
  • vnitřní jádro ze 100% recyklovaného materiálu, vnější jádro s podílem recyklovaného materiálu, pro maximální životnost
  • moderní 3-komponentní materializace: chemicky a mechanicky vysoce odolný, udržitelný, odolný