{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Grubość materiału, wersja płaska | 55 mm | |
| Grubość materiału, kształt okrągły | 35 mm | |
| Długość maks., wersja płaska | 3 000 mm | |
| Maks. promień elementu okrągłego, kształt okrągły | 300 mm | |
| Udźwig maks., wersja płaska | 2 000 kg | |
| Udźwig maks., kształt okrągły | 800 kg | |
| Rodzaj produktu | Chwytak magnetyczny | |
| Rodzaj materiału | wersja płaska; kształt okrągły | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Zakres zastosowania | Magazyny; Obsługa żurawia; Produkcja | |
| Właściwości | Bez pól rozpraszających; Z blokadą zabezpieczającą | |
| Norma | EN 13155 | |
| Masa | 80 kg | |
| Długość całkowita B | 457 mm | |
| szerokość całkowita (z dźwignią) F | 171 mm | |
| Wysokość całkowita | 330 mm | |
| wewnętrzna szerokość uszek G | 64 mm | |
| wysokość korpusu D | 166 mm | |
| szerokość korpusu C | 122 mm | |
| długość korpusu A | 390 mm |
| Numer artykułu | 382001 2000 | |
| EAN / GTIN | 2050001944085 | |
| Numer producenta | MAXX2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |