Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 2000kg

Artiklové číslo: 382001 2000
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
9 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Pevnost materiálu, plochý 55 mm
Pevnost materiálu, kulatá 35 mm
Délka max., plochý 3 000 mm
Poloměr kulatiny max., kulatá 300 mm
Nosnost max., plochý 2 000 kg
Nosnost max., kulatá 800 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Tvar materiálu plochý; kulatá
Zkušební protokol výrobce ano
Rozsah použití Jeřábový režim; Sklady; Výroba
Vlastnosti Včetně bezpečnostního zamykání; Žádné rozptýlené pole
Norma EN 13155
Hmotnost 80 kg
Celková délka B 457 mm
Celková šířka (včetně páky) F 171 mm
Výška celková 330 mm
Vnitřní šířka očka G 64 mm
Základní těleso, výška D 166 mm
Šířka základního tělesa C 122 mm
Délka základního těla A 390 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382001 2000
EAN / GTIN 2050001944085
Číslo výrobce MAXX2000
Výrobce/odpovědná osoba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Poznámka:

Po prvním použití se provádí roční kontrola magnetů pro zvedání břemen.