{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Grubość materiału, wersja płaska | 40 mm | |
| Grubość materiału, kształt okrągły | 25 mm | |
| Długość maks., wersja płaska | 3 000 mm | |
| Maks. promień elementu okrągłego, kształt okrągły | 225 mm | |
| Udźwig maks., wersja płaska | 1 000 kg | |
| Udźwig maks., kształt okrągły | 400 kg | |
| Rodzaj produktu | Chwytak magnetyczny | |
| Rodzaj materiału | wersja płaska; kształt okrągły | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Zakres zastosowania | Magazyny; Obsługa żurawia; Produkcja | |
| Właściwości | Bez pól rozpraszających; Z blokadą zabezpieczającą | |
| Norma | EN 13155 | |
| Masa | 36 kg | |
| Długość całkowita B | 342 mm | |
| szerokość całkowita (z dźwignią) F | 131 mm | |
| Wysokość całkowita | 225 mm | |
| wewnętrzna szerokość uszek G | 52 mm | |
| wysokość korpusu D | 133 mm | |
| szerokość korpusu C | 88 mm | |
| długość korpusu A | 284 mm |
| Numer artykułu | 382001 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001944061 | |
| Numer producenta | MAXX1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |