{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 600 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 3.000 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 55 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 35 mm | |
Dimenzija A | 390 mm | |
Dimenzija B | 457 mm | |
Dimenzija C | 166 mm | |
Dimenzija D | 171 mm | |
Dimenzija E | 122 mm | |
Dimenzija F | 330 mm | |
Dimenzija G | 64 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 2.000 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 800 kg | |
Težina | 80 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382001 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001944085 | |
Broj proizvođača | MAXX2000 |