Chwytaki magnetyczne MaxX, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 200kg

Nr art.: 382001 200
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
13 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Grubość materiału, wersja płaska 20 mm
Grubość materiału, kształt okrągły 10 mm
Długość maks., wersja płaska 1 500 mm
Maks. promień elementu okrągłego, kształt okrągły 150 mm
Udźwig maks., wersja płaska 200 kg
Udźwig maks., kształt okrągły 100 kg
Rodzaj produktu Chwytak magnetyczny
Rodzaj materiału wersja płaska; kształt okrągły
Protokół kontroli producenta tak
Zakres zastosowania Magazyny; Obsługa żurawia; Produkcja
Właściwości Bez pól rozpraszających; Z blokadą zabezpieczającą
Norma EN 13155
Masa 4,5 kg
Długość całkowita B 160 mm
szerokość całkowita (z dźwignią) F 79 mm
Wysokość całkowita 133 mm
wewnętrzna szerokość uszek G 35 mm
wysokość korpusu D 79 mm
szerokość korpusu C 63 mm
długość korpusu A 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 382001 200
EAN / GTIN 2050002081581
Numer producenta MAXX 200
Producent/osoba odpowiedzialna Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Wykonanie:

Zwarta i solidna konstrukcja z neodymowymi magnesami trwałymi. Dzięki zastosowanej zasadzie „neutralnej korony” zapobiega się rozproszeniom pola magnetycznego i niepożądanemu oddziaływaniu sił przyciągania na sąsiednie przedmioty. Jednoczęściowy korpus bez spoin zapewnia stałe parametry pracy. Dźwignia jest zablokowana, co zapobiega przypadkowemu zwolnieniu ładunku. Certyfikowana siła odrywania.

Zastosowanie:

Szybkie i łatwe manewrowanie i transportowanie płaskich i okrągłych materiałów z 3-krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa.

Wskazówka:

Coroczna kontrola chwytaków magnetycznych jest przeprowadzana po pierwszym użyciu.