{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Debelina materiala, ploščato | 55 mm | |
| Debelina materiala, okroglo | 35 mm | |
| Dolžina maks., ploščato | 3.000 mm | |
| Radij okroglega materiala maks., okroglo | 300 mm | |
| Nosilnost maks., ploščato | 2.000 kg | |
| Nosilnost maks., okroglo | 800 kg | |
| Vrsta izdelka | magneti za dvigovanje bremen | |
| Oblika materiala | ploščato; okroglo | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Področje uporabe | izdelava; ležajna ohišja; upravljanje žerjava | |
| Lastnosti | brez razpršilnih polj; vključno z varnostnim zapahom | |
| Standard | EN 13155 | |
| Masa | 80 kg | |
| Celotna dolžina | 457 mm | |
| Skupna širina (vključno z ročajem) | 171 mm | |
| Celotna višina | 330 mm | |
| Notranja širina očesa | 64 mm | |
| Višina osnovnega telesa | 166 mm | |
| Širina osnovnega telesa | 122 mm | |
| Dolžina osnovnega telesa | 390 mm |
| Številka izdelka | 382001 2000 | |
| EAN/GTIN | 2050001944085 | |
| Številka proizvajalca | MAXX2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |