Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 2000kg

Prekės Nr.: 382001 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Medžiagos storis, plokščios formos 55 mm
Medžiagos storis, apval 35 mm
Ilgis maks., plokščios formos 3 000 mm
Apvalios medžiagos spindulys maks., apval 300 mm
Apkrova maks., plokščios formos 2 000 kg
Apkrova maks., apval 800 kg
Produkto rūšis krovinių kėlimo magnetas
Materialinė forma plokščios formos; apval
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Paskirtis gamyba; krano veikimas; sandėliai
Savybės be nuokrypių; įskaitant apsauginį užraktą
Standartas EN 13155
Svoris 80 kg
Visas ilgis B 457 mm
Bendras plotis (įskaitant svirtį) F 171 mm
Visas aukštis 330 mm
Vidinis kilpų plotis G 64 mm
Pagrindo aukštis D 166 mm
Pagrindo plotis C 122 mm
Pagrindo ilgis A 390 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 382001 2000
EAN / GTIN 2050001944085
Gamintojo numeris MAXX2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Germany, www.mag-tecnomagnete.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas krovinys netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

Pastaba:

Kiekvienais metais po pirmojo naudojimo atliekamas krovinių kėlimo magnetų patikrinimas.