Studs with hexagon socket, strength class 12.9

Nr art.: 381970
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Wysokość krawędzi L3 4 mm
Długość nominalna L 160 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Długość gwintu b 100 mm
Gwint lewoskrętny nie
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW4
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Skok gwintu 1,75 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita 160 mm
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 381970
EAN / GTIN 4020772381974
Numer producenta 381970
Numer L L30120 388
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hexagon recess stud screws, strength class 12.9, steel, tempered, rolled thread.

Cecha szcz.:

  • D x L: M12x160
  • Strength class: 12.9
  • B1: 15
  • B2: 100
  • L1: 4
  • AF: 4
  • Weight: 113 g