Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 381970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar
Altura del reborde L3 4 mm
Longitud nominal L 160 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Longitud de rosca b 100 mm
Rosca izquierda no
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW4
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Paso de rosca 1,75 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total 160 mm
Material acero
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 381970
EAN / GTIN 4020772381974
Número del fabricante 381970
Número L L30120 388
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12.9, acero, templado, roscado.

Característica:

  • D x L: M12x160
  • Clase de resistencia: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 100
  • L1: 4
  • Anchura llave: 4
  • Peso: 113 g