{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Výška příčky L3 | 4 mm | |
| Výška příruby L3 | 160 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M12 | |
| Délka závitu b | 100 mm | |
| Levý závit | ne | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Velikost pohonu | OK4 | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12.9 |
| Katalogové číslo | 381970 | |
| EAN / GTIN | 4020772381974 | |
| Číslo výrobce | 381970 | |
| L-číslo | L30120 388 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |