{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | oui | |
| Hauteur de la collerette L3 | 4 mm | |
| Longueur nominale L | 160 mm | |
| Taille de filetage d1 | M12 | |
| Longueur filet b | 100 mm | |
| Filetage à gauche | non | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW4 | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Pas de filetage | 1,75 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Type de filetage | M | |
| Longueur totale | 160 mm | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 12.9 |
| Référence article | 381970 | |
| EAN / GTIN | 4020772381974 | |
| Réf. fabricant | 381970 | |
| Article hors catalogue | L30120 388 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |