Viti prigioniere con esagono cavo, classe di resistenza 12,9

Codice art.: 381970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede
Altezza del bordo L3 4 mm
Lunghezza nominale L 160 mm
Misura del filetto d1 M12
Lunghezza filetto b 100 mm
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW4
Unità apertura sistema metrico
Passo della filettatura 1,75 mm
Superficie Es. bonificata
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura M
Lunghezza complessiva 160 mm
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12.9

Identificazione e classificazione

Codice articolo 381970
EAN / GTIN 4020772381974
Codice del produttore 381970
Numero-L L30120 388
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti prigioniere con esagono cavo, classe di resistenza 12.9, acciaio, temprate, filettatura rullata.

Proprietà:

  • P x L: M12x160
  • Classe di resistenza: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 100
  • L1: 4
  • SW: 4
  • peso: 113 g