Uchwyty magnetyczne okrągłe, z promieniowym układem biegunów, ⌀ uchwytu: 350mm

Nr art.: 380810 350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ uchwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z otworem centrującym tak
Głębokość centrowania 6 mm
Średnica centrowania 170 mm
Długość 350 mm
Szerokość 350 mm
Wysokość H 73 mm
Średnica uchwytu 350 mm
Maks. średnica rozwiercania 58 mm
Średnica rdzenia niemagnetycznego 40 mm
Rozmiar gwintu M8
Liczba gwintów 8
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy
Typ mocowania magnes
Z gwintem tak
Średnica koła osi otworów 220 mm
Nominalna siła mocowania 150 N/cm2
Masa 49 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380810 350
EAN / GTIN 4045197310958
Numer producenta 244.06-350
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Mocno przywierający system magnesów neodymowych.
  • Koncentryczne rowki do wyrównywania elementów.
  • Centralna część nieaktywna magnetycznie, co pozwala na wykonanie otworu przelotowego.

WŁĄCZANIE – WYŁĄCZANIE za pomocą dźwigni ręcznej

Zastosowanie:

  • Do szlifowania i toczenia.
  • Dzięki promieniowemu układowi biegunów nadają się zwłaszcza do mocowania pierścieni.
  • do przedmiotów okrągłych i pierścieniowych