{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ sklíčidla | 350 mm | |
| Výška | 73 mm | |
| Výšková tolerance | +0,5 / -2 mm | |
| ⌀ nemagnetického jádra | 40 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání | 58 mm | |
| ⌀ roztečné kružnice | 220 / 300 mm | |
| Závit ⌀ | 8×M8 | |
| Hmotnost | 49 kg | |
| Jmenovitá adhezní síla | 150 N/cm2 | |
| Středicí ⌀ | 170 mm | |
| Hloubka středění | 6 mm | |
| Druh produktu | Magnetické upínací pouzdro |
| Katalogové číslo | 380810 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197310958 | |
| Číslo výrobce | 244.06-350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |