{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Zentrierbohrung | ja | |
| Zentriertiefe | 6 mm | |
| Zentrier Durchmesser | 170 mm | |
| Länge | 350 mm | |
| Breite | 350 mm | |
| Höhe H | 73 mm | |
| Durchmesser Futter | 350 mm | |
| Aufbohr Durchmesser max. | 58 mm | |
| Durchmesser nicht magnetischer Kern | 40 mm | |
| Größe Gewinde | M8 | |
| Anzahl Gewinde | 8 | |
| Produktart | Magnet-Spannfutter | |
| Spannart | Magnet | |
| mit Gewinde | ja | |
| Durchmesser Lochkreis | 220 mm | |
| Nannhaftkraft | 150 N/cm2 | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 380810 350 | |
| EAN / GTIN | 4045197310958 | |
| Herstellernummer | 244.06-350 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |