{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z otworem centrującym | tak | |
| Głębokość centrowania | 8 mm | |
| Średnica centrowania | 200 mm | |
| Długość | 500 mm | |
| Szerokość | 500 mm | |
| Wysokość H | 92 mm | |
| Średnica uchwytu | 500 mm | |
| Maks. średnica rozwiercania | 58 mm | |
| Średnica rdzenia niemagnetycznego | 60 mm | |
| Rozmiar gwintu | M8 | |
| Liczba gwintów | 8 | |
| Rodzaj produktu | Magnetyczny uchwyt zaciskowy | |
| Typ mocowania | magnes | |
| Z gwintem | tak | |
| Średnica koła osi otworów | 360 mm | |
| Nominalna siła mocowania | 150 N/cm2 | |
| Masa | 144 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 380810 500 | |
| EAN / GTIN | 2050002040304 | |
| Numer producenta | 244.06-500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |