{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ uchwytu | 200 mm | |
| wysokość | 57 mm | |
| tolerancja wysokości | +0,5 / -2 mm | |
| ⌀ rdzenia niemagnetycznego | 28 mm | |
| maksymalna ⌀ rozwiercania | 30 mm | |
| ⌀ koła osi otworów | 110 / 180 mm | |
| ⌀ gwintu | 8×M6 | |
| masa | 13 kg | |
| nominalna siła przyczepności | 100 N/cm2 | |
| ⌀ centrowania | 60 mm | |
| głębokość centrowania | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Magnetyczny uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 380810 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197310927 | |
| Numer producenta | 244.06-200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |