Rund permanenta magnetchuck, med radialpoldelning 350 mm

Art-nr: 380810 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ chuck 350 mm
höjd 73 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
⌀ omagnetisk kärna 40 mm
maximal urborrnings-⌀ 58 mm
hålcirkel ⌀ 220 / 300 mm
Gäng-⌀ 8×M8
vikt 49 kg
nominell vidhäftningskraft 150 N/cm2
centrerings-⌀ 170 mm
centreringsdjup 6 mm
Produktslag Magnetspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380810 350
EAN/GTIN 4045197310958
Tillverkarens nummer 244.06-350

Benämning

Utförande:

  • Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Koncentriska spår för inriktning av arbetsstycken.
  • Centrum inte magnetiskt aktivt, kan därmed förses med genomgående hål.

Spakreglerad strömbrytare.

Användningsdata:

  • För slipning och svarvning.
  • Radialpoldelningen gör den särskilt lämplig för uppspänning av ringar.
  • för runda och ringformade arbetsstycken
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
    ⌀ chuck (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen