Uchwyty magnetyczne okrągłe, z promieniowym układem biegunów, ⌀ uchwytu: 150mm

Nr art.: 380810 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ uchwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ uchwytu 150 mm
wysokość 57 mm
tolerancja wysokości +0,5 / -2 mm
⌀ rdzenia niemagnetycznego 20 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 24 mm
⌀ koła osi otworów 80 / 120 mm
⌀ gwintu 8×M6
masa 6,5 kg
nominalna siła przyczepności 100 N/cm2
⌀ centrowania 50 mm
głębokość centrowania 5 mm
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380810 150
EAN / GTIN 4045197310910
Numer producenta 244.06-150
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Mocno przywierający system magnesów neodymowych.
  • Koncentryczne rowki do wyrównywania elementów.
  • Centralna część nieaktywna magnetycznie, co pozwala na wykonanie otworu przelotowego.

WŁĄCZANIE – WYŁĄCZANIE za pomocą dźwigni ręcznej

Zastosowanie:

  • Do szlifowania i toczenia.
  • Dzięki promieniowemu układowi biegunów nadają się zwłaszcza do mocowania pierścieni.
  • do przedmiotów okrągłych i pierścieniowych