Masă rotundă cu magnet permanent, cu interval polar radial, ⌀ mandrină: 200mm

Cod articol.: 380810 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ mandrină (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cu orificiu de centrare ja
Adâncime de centrare 5 mm
Diametru aparat de centrare 60 mm
Lungime 200 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime H 57 mm
Diametru mandrină 200 mm
Diametru de găurire max. 30 mm
Diametru miez nemagnetic 28 mm
Dimensiune filet M6
Număr de fileturi 8
Tip produs Mandrină cu magnet
Tip de prindere magnet
Cu filet ja
Diametru cerc orificiu 110 mm
Forță nominală de fixare 100 N/cm2
Greutate 13 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380810 200
EAN / GTIN 4045197310927
Număr producător 244.06-200
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic puternic cu neodim.
  • Canale concentrice pentru ajustarea pieselor.
  • Centrul magnetic inactiv, astfel este posibilă execuţia cu gaură străpunsă.

Comutare PORNIT / OPRIT folosind maneta.

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare şi strunjire.
  • Datorită intervalului polar radial este recomandată în special pentru strângerea inelelor.
  • Pentru piese rotunde şi inelare.