Permanentné magnetické guľaté skľučovadlo s radiálnym rozstupom pólov 200

Č. pol.: 380810 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ skľučovadla 200 mm
Výška 57 mm
Tolerancia výšky +0,5 / -2 mm
⌀ nezmagnetizovaného zrna 28 mm
⌀ maximálny priemer vyvŕtaného otvoru 30 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 110 / 180 mm
⌀ závitu 8×M6
Hmotnosť 13 kg
Menovitá prídržní sila 100 N/cm2
⌀ centrovania 60 mm
Hĺbka centrovania 5 mm
Druh produktu Magnetické upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380810 200
EAN/GTIN 4045197310927
Číslo výrobcu 244.06-200

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém.
  • Koncentrické drážky na vyrovnanie obrobkov.
  • Stred magneticky neaktívny, tým je možný prechodový otvor.

VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.

Použitie:

  • Na brúsenie a sústruženie.
  • Radiálnym pólovým členením obzvlášť vhodné na upínanie prstencov.
  • Pre okrúhle a prstencové obrobky.
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
    ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka