Rund permanenta magnetchuck, med radialpoldelning 200 mm

Art-nr: 380810 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ chuck 200 mm
höjd 57 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
⌀ omagnetisk kärna 28 mm
maximal urborrnings-⌀ 30 mm
hålcirkel ⌀ 110 / 180 mm
Gäng-⌀ 8×M6
vikt 13 kg
nominell vidhäftningskraft 100 N/cm2
centrerings-⌀ 60 mm
centreringsdjup 5 mm
Produktslag Magnetspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380810 200
EAN/GTIN 4045197310927
Tillverkarens nummer 244.06-200

Benämning

Utförande:

  • Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Koncentriska spår för inriktning av arbetsstycken.
  • Centrum inte magnetiskt aktivt, kan därmed förses med genomgående hål.

Spakreglerad strömbrytare.

Användningsdata:

  • För slipning och svarvning.
  • Radialpoldelningen gör den särskilt lämplig för uppspänning av ringar.
  • för runda och ringformade arbetsstycken
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
    ⌀ chuck (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen