Alu box K470; IP67; ID: 750x550x380mm

Nr art.: 379083
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 157 l
Długość zewnętrzna 800 mm
Szerokość zewnętrzna 600 mm
Wysokość zewnętrzna 410 mm
Długość wewnętrzna 750 mm
Szerokość wewnętrzna 550 mm
Wysokość wewnętrzna 380 mm
Masa 10 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Wodoszczelność tak
Do układania w stosy tak
Liczba skrzynek 1 szt.
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 379083
EAN / GTIN 4003866008353
Numer producenta 379083
Numer L L90010 1482
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości specjalny pojemnik wykonany z aluminium.
  • Bardzo duży zawór wyrównujący ciśnienie.
  • Testowany przez TÜV SÜD.
  • Stopień ochrony IP 67 zgodnie z normą DIN EN 60529: 1992
  • Innowacyjne, opatentowane połączenie zawiasu i zamka.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Rozmiary specjalne na zamówienie.
  • Narożniki sztaplarskie wykonane z odlewu aluminiowego.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.

Cecha szcz.:

  • Waga 10 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 157 l
  • Szerokość zewnętrzna 600 mm
  • Wysokość zewnętrzna 410 mm
  • Długość zewnętrzna 800 mm