Alu zaboj K470; IP67; IM: 750x550x380mm

Št. art.: 379083
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina 157 l
Zunanja dolžina 800 mm
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 410 mm
Notranja dolžina 750 mm
Notranja širina 550 mm
Notranja višina 380 mm
Masa 10 kg
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Vodotesno Da
Nakladalni da
Število škatel 1 kos
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 379083
EAN/GTIN 4003866008353
Številka proizvajalca 379083
L-število L90010 1482
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • ZARGES K 470 - IP 67: optimizirana zaščita pred vodo in prahom.
  • Visokokakovostna posebna posoda iz aluminija.
  • Izjemno velik ventil za izenačevanje tlaka.
  • TÜV SÜD testirano.
  • Zaščitni razred IP 67 v skladu s standardom DIN EN 60529 : 1992.
  • Inovativna, patentirana kombinacija tečaja in ključavnice.
  • Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
  • Profilni spoji so v celoti varjeni.
  • Posebne velikosti na zahtevo.
  • Vogali za zlaganje iz litega aluminija.
  • Ergonomski ročaji za udobno prenašanje.
  • Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.

Lastnosti:

  • Teža 10 kg
  • Notranje mere D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Notranja višina 380 mm
  • Notranja dolžina 750 mm
  • Material aluminij
  • Obseg 157 l
  • Zunanja širina 600 mm
  • Zunanja višina 410 mm
  • Zunanja dolžina 800 mm